曜日別特売

間接照射ドーム+同軸落射一体型照明 MVシリーズ

間接照射ドーム+同軸落射一体型照明 MVシリーズ - 日進電子工業

間接ドーム照明の上部に同軸落射照明を取り付けて一体型にした照明です。
間接ドームでは構造上光量不足になりがちなカメラ取付側に、同軸落射照明を一体となるように取付けることで上部方向からの光量不足を解消。
全方向からの無影拡散均一光での照射が可能になりました。

用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など照光種別反射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状ドーム形内容量1個
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
全18種類を絞り込む
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31349377WMV-80207.7(ドーム)、5.8+1.9(落射)848454
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349386WMV-1204015.4(ドーム)、9.6+5.8(落射)122122112
オープン
419,800
461,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349395WMV-1505025.3(ドーム)、18.8+6.5(落射)152152126
オープン
499,800
549,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349404BMV-80207.7(ドーム)、5.8+1.9(落射)848454
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349413BMV-1204015.4(ドーム)、9.6+5.8(落射)122122112
オープン
419,800
461,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349422BMV-1505025.3(ドーム)、18.8+6.5(落射)152152126
オープン
499,800
549,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349438GMV-80207.7(ドーム)、5.8+1.9(落射)848454
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349447GMV-1204015.4(ドーム)、9.6+5.8(落射)122122112
オープン
419,800
461,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349456GMV-1505025.3(ドーム)、18.8+6.5(落射)152152126
オープン
499,800
549,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349465LMV-80204.9(ドーム)、3.9+1(落射)848454
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349474LMV-120409.2(ドーム)、6.3+2.9(落射)122122112
オープン
419,800
461,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349483LMV-1505015.7(ドーム)、11.6+4.1(落射)152152126
オープン
499,800
549,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349492IRMV-80204.9(ドーム)、3.9+1(落射)赤外848454
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349508IRMV-8020-9404.9(ドーム)、3.9+1(落射)赤外848454
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349517IRMV-120409.2(ドーム)、6.3+2.9(落射)赤外122122112
オープン
419,800
461,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349526IRMV-12040-9409.2(ドーム)、6.3+2.9(落射)赤外122122112
オープン
419,800
461,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349535IRMV-1505015.7(ドーム)、11.6+4.1(落射)赤外152152126
オープン
499,800
549,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349544IRMV-15050-94015.7(ドーム)、11.6+4.1(落射)赤外152152126
オープン
499,800
549,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする