小型スポット照明 VPシリーズ

小型スポット照明 VPシリーズ - 日進電子工業

小面積照射用の小型スポット照明です。
照明の先端出射径は約8Φ。
形状がとてもコンパクトになっていますので、設置場所にも困りません。
小面積のスポット照射のほか、ファイバーライトガイドの置き換えやテレセントリック系レンズ用照明としても最適です。

長さ(mm)55幅(mm)40型式ロッドレンズ組込高さ(mm)32照光種別集光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状スポット形発光面(mm)Φ6内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31349797L3VP-8
オープン
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349806W3VP-8
オープン
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349815B3VP-8
オープン
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349824G3VP-8
オープン
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349833IR3VP-8赤外
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする