アルミニウムパイプ用差込キャスターPA503

アルミニウムパイプ用差込キャスターPA503 - TMEHジャパンアルミニウムパイプ用差込キャスターPA503 - TMEHジャパンアルミニウムパイプ用差込キャスターPA503 - TMEHジャパンアルミニウムパイプ用差込キャスターPA503 - TMEHジャパンアルミニウムパイプ用差込キャスターPA503 - TMEHジャパン
タイププレーン車輪幅(mm)32取付高(mm)102プレート寸法(mm)(全寸)95×79、(穴)75×45車輪3インチ内容量1個
全9種類を絞り込む
形状
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
形状
許容荷重(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31351328PA503R-2 Red固定100ウレタン
オープン
1,300
1,430(税込)
8日以内出荷
返品不可
31351373PA503S-2B Grayブレーキ付き自在100ウレタン
オープン
1,490
1,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
31351382PA503S-2B Redブレーキ付き自在100ウレタン
オープン
1,490
1,639(税込)
8日以内出荷
返品不可
31351346PA503S-1Bブレーキ付き自在56ソフトゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
31351303PA503R-1固定56ソフトゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
31351312PA503R-2 Gray固定100ウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
31351337PA503S-1自在56ソフトゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
31351355PA503S-2 Gray自在100ウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
31351364PA503S-2 Red自在100ウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31351346PA503S-1B50011213HTH-G75BPA503S-1B プレートタイプキャスター75Φ TMEHジャパン 50011213プレートタイプキャスター75ΦTMEHジャパン1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする