曜日別特売

ホーム

ホーム - 大塚刷毛製造

DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。
厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。

用途ニス用などに形状筋違型式筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途ニス用毛色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20004827122202 0155約200.0155D約44.53865
885
799
879(税込)
3日以内出荷
20004784122202 0151約177.0151D約22.03135
655
取扱い終了
20004793122202 0152約185.0152D約26.03138
720
取扱い終了
20004802122202 0153約181.0153D約34.53645
815
取扱い終了
20004818122202 0154約185.0154D約41.03658
805
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする