曜日別特売

リンクジョイント(グレー)

リンクジョイント(グレー) - リンテック21
(1件のレビュー)

強力接着で、100kgのせん断力です。
薄くて邪魔になりません。棚・机の上に貼っても障害になりません。
貼るだけで簡単に連結できます。不要のとき簡単に剥離できます。
●傷つけ・汚すことがありません。

種別連結器具適合100kg寸法(mm)113×113×0.55グレー使用環境温度(℃)0~40耐震性6強内容量1セット(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31352125LJ-100(G)
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31352125
2018-06-13
用途: ロッカーの転倒防止用

ロッカーの天板に容易に接着させられ、粘着力が強そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする