マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵あったかパンツ 「直暖パン」

マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵あったかパンツ 「直暖パン」 - クマガイ電工マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵あったかパンツ 「直暖パン」 - クマガイ電工マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵あったかパンツ 「直暖パン」 - クマガイ電工

太ももの内臓のヒーターが下半身の冷えを劇的に解消

用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに付属品バッテリー・充電アダプター・収納ポーチ材質表/ナイロン、裏/ポリエステル、中綿/ポリエステル、ヒーター/カーボンバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31386696SHP-01(S)(スイッチ)ピンク
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
31386705SHP-01(M)(スイッチ)ブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
31386714SHP-01(L)(スイッチ)イエロー
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
31386723SHP-01(LL)(スイッチ)ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする