クマガイ電工
マイクロカーボンファイバーヒーター付きソフトソックス「あんよのこたつ」
(1件のレビュー)
ヒーター内蔵で足のつま先から暖める
用途
通勤・お買い物など普段のおでかけに
色
ブラック
付属品
バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質
綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン・PVC
質量(g)
62(片側)
バッテリー
専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法
押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)
2800
使用時間(時間)
強:約4、中:約6.5、弱:約9
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31386757
SHS-04(S&M)
約23~25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
31386766
SHS-04(M&L)
約25~27
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください