曜日別特売

長袖ブルゾン CW-1613

長袖ブルゾン CW-1613 - アルトコーポレーション

やや細身のすっきりとしたシルエットに、用途に合わせて形を変えた6つの大ケットを配置。
太目の配色ステッチでカジュアル感もプラスした、ユースフル&スタイリッシュなワークジャケット。
インディゴブルーとブラックの2色展開。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)ポリエステル65、綿35仕様袖下マチ、右胸ポケット、前中心スラッシュポケット、左胸ポケット、両腰箱ポケット、左袖ポケット種別ブルゾン材質(ドットボタン)金属、(ファスナー・スライダー)金属生地コンフォートデニムRoHS指令(10物質対応)対応名入れ内容量1着
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31370587CW-1613インディゴブルーSS
11,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31370596CW-1613インディゴブルーS
11,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31370605CW-1613インディゴブルーM
11,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31370614CW-1613インディゴブルーL
11,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31370623CW-1613インディゴブルーLL
11,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31370632CW-1613インディゴブルーEL
11,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31370648CW-1613インディゴブルーELL
11,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31370657CW-1613インディゴブルー5L
11,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31370666CW-1613ブラックSS
11,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31370675CW-1613ブラックS
11,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31370684CW-1613ブラックM
11,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31370693CW-1613ブラックL
11,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31370702CW-1613ブラックLL
11,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31370718CW-1613ブラックEL
11,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31370727CW-1613ブラックELL
11,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31370736CW-1613ブラック5L
11,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする