リンレイ
グリストー1200
食品工場・厨房等の床・壁・天井・換気扇・排気ダクト等に付着した動植物系の油汚れを洗浄する強力洗剤。
pH
13.2(25℃)
成分
水、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、ビルダー、プロピレングリコールモノメチルエーテル、金属封鎖剤、可溶化剤、消泡剤、染料
希釈倍率
50倍
比重
1.07(25℃)
不揮発分
18(wt%、105℃/24 時間)
臭気
弱い特異臭
外観
橙色透明~微濁液体
粘度(mPa・s)
5(25℃)
アズワン品番
64-8883-91
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
18000
内容量
1箱(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31377054
707031
¥
21,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください