リンレイ
ドラゴンリムーバー
新開発RHCテクノロジー(メーカー独自の高濃縮技術)によりビルドアップしたワックスも20倍希釈でハクリ可能なためコストを大幅に削減。
pH
13.0以上(25℃)
成分
水、2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、アミン類、グリコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、無機アルカリ、脂肪酸、金属封鎖剤
希釈倍率
20倍
比重
1.03(25℃)
引火点(℃)
106
臭気
弱い溶剤臭
外観
透明~黄色な液体
粘度(mPa・s)
15(25℃)
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1800
毒劇区分
劇物
内容量
1缶(18L)
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31377063
703035
¥
52,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください