リンレイ
新がってん!
「汚水サラサラ成分」の働きにより泡切れが早く、再造膜しにくいため汚水回収がラクにでき、作業の手間を大幅に軽減。PRTR非該当。
pH
13.6(25℃)
成分
水、アルコール系溶剤、2-アミノエタノール、有機アルカリ、無機アルカリ、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、脂肪酸、金属封鎖剤
希釈倍率
10倍
比重
1.01(25℃)
臭気
溶剤臭
外観
淡黄色透明~微濁な液体
粘度(mPa・s)
11(25℃)
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
900
毒劇区分
劇物
内容量
1缶(18L)
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31377072
703433
¥
40,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください