つやワザ復元クリーナー RECOBO

つやワザ復元クリーナー RECOBO - リンレイつやワザ復元クリーナー RECOBO - リンレイつやワザ復元クリーナー RECOBO - リンレイつやワザ復元クリーナー RECOBO - リンレイつやワザ復元クリーナー RECOBO - リンレイつやワザ復元クリーナー RECOBO - リンレイつやワザ復元クリーナー RECOBO - リンレイ

モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。
滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。

pH7.7(25℃)成分水、グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、除菌剤、香料、染料比重1.01(25℃)臭気弱い溶剤臭外観淡青色透明液体粘度(mPa・s)5(25℃)アズワン品番64-8884-12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31377097779535
28,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする