カートン
中・小型生物顕微鏡
総合倍率
40~400倍
付属品
ダストカバー、レンチ
形式
単眼
本体質量(kg)
2.6
照明
反射ミラー:平・凹面鏡/Φ42mm
焦点調整
ステージ上下式
接眼レンズ
WF10x
対物レンズ
4x、10x、40x(緩衝装置付)
鏡筒長(mm)
160
寸法(高さH×幅W)(mm)
370×132
絞り
円盤絞り
鏡体機能
傾斜角45°・360°回転式
合焦ハンドル
粗・微動ハンドル、二軸式
コンデンサー(開口数)
レンズ式0.65
ステージ寸法(mm)
190×119
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42564567
CMR-4(木箱なし)(M9233S)
¥
39,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください