※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カートン
カートンの 光学測定器
カートンの 顕微鏡
カートンの 生物顕微鏡
中・小型生物顕微鏡
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42564567
品番
CMR-4(木箱なし)(M9233S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,000
総合倍率
40〜400倍
付属品
ダストカバー、レンチ
形式
単眼
本体質量(kg)
2.6
照明
反射ミラー:平・凹面鏡/Φ42mm
焦点調整
ステージ上下式
接眼レンズ
WF10x
対物レンズ
4x、10x、40x(緩衝装置付)
鏡筒長(mm)
160
寸法(高さH×幅W)(mm)
370×132
絞り
円盤絞り
鏡体機能
傾斜角45°・360°回転式
合焦ハンドル
粗・微動ハンドル、二軸式
コンデンサー(開口数)
レンズ式0.65
ステージ寸法(mm)
190×119