曜日別特売

サクションホース インダス CX耐油

サクションホース インダス CX耐油 - カクイチサクションホース インダス CX耐油 - カクイチ

特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
補強繊維入りで耐圧性能に優れています。

用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送許容圧力(MPa)0.5仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]特性耐油内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
質量(kg)
長さ(m)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48877648CX耐油-25×33.525×33.5906.5207.5
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
48877657CX耐油-25×33.525×33.59016.3507.5
オープン
41,980
46,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月24日
48877666CX耐油-32×40.431.5×40.41008208.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877675CX耐油-32×40.431.5×40.410020508.5
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877684CX耐油-38×4838×4813011209
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877693CX耐油-38×4838×4813027509
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877702CX耐油-50×62.450.8×62.418016.22010
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月24日
48877718CX耐油-50×62.450.8×62.418040.55010
オープン
76,980
84,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月24日
48877727CX耐油-65×77.163.5×77.122021.62014
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877736CX耐油-65×77.163.5×77.1220545014
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877745CX耐油-75×91.676.4×91.6300302015
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877754CX耐油-75×91.676.4×91.6300755015
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877763CX耐油-100×120101.6×12048050.42016
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877772CX耐油-100×120101.6×1204801265016
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48877788CX耐油-125×150.9125.9×150.9650792022
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48877797CX耐油-150×181.4152.4×181.4700561024
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48877806CX耐油-150×181.4152.4×181.47001112024
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする