カクイチ
ダクト用 塩ビカフス
ねじ込みで取り付け可能。
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48878043
カフス 32
32
70
32
42
36
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
48878052
カフス 38
38
80
38
48
43
オープン
¥
188
¥
207
(税込)
当日出荷
48878068
カフス 50
50
82
51
65.5
56
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
48878077
カフス 65
65
86
63
78.5
69
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
48878086
カフス 75
75
99
76.5
93
83
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
48878095
カフス 90
90
99
89
107
97
オープン
¥
578
¥
636
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48878104
カフス 100
100
110
102
120
110
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
48878113
カフス 125
125
142
128
146
135
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
48878122
カフス 150
150
160
154
174
161
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
48878138
カフス 200
200
233
206
224.5
215
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください