カクイチ
ダクト用 塩ビカフス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び寸法(mm)
200
注文コード
48878138
品番
カフス 200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじ込みで取り付け可能。
寸法A(mm)
206
寸法B(mm)
215
寸法C(mm)
206
寸法D(mm)
224.5
寸法L(mm)
233
寸法M(mm)
110
寸法P(mm)
22.5
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
呼び寸法(mm)
200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48878138
カフス 200
66506907
カフス 200-N
ダクト用 塩ビカフス
カクイチ
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)