マイクロホン内蔵マイクまたは外部マイク(別売)
Φ3.5 mmモノラルミニジャック、入力インピーダンス:約2.2 kΩ
マイク入力時/使用可能マイク:プラグインパワー方式、 供給電圧:3.3 V±0.5 V
ライン入力時/入力レベル : 約-10 dBV
用途屋内タイプ使用場所屋内防塵防水性能IP55付属品ACアダプター(3m)、ACコード(1.8m)、延長コード(7m)、スタンド、落下防止ワイヤー、コネクターカバー、自己融着テープ、日よけハウジング、防水スポンジ、電源用端子台、セットアップCD-ROM材質/仕上(本体)PC・ABS樹脂/シルバー色、(レンズカバー)クリアポリカーボネート樹脂質量(g)370(本体のみ)電源ACアダプター 入力:AC 100 V 50 Hz/60 Hz (付属のACアダプター使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×84(本体のみ、突起部除く)消費電力DC12V :510 mA、約6.1W使用環境温度(℃)-20~+50外部端子アラーム入力1、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力、GND、+12Vオーディオ機能Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約560Ω、ラインレベル出力端子(調整用モニター)VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、Φ3.5mmミニジャック使用環境湿度(%)20~90(結露しないこと)内容量1台