Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 防犯カメラ
Panasonic(パナソニック)の 防犯カメラ本体
Panasonic(パナソニック)の 防犯用カメラ
HDネットワークカメラ 無線/有線LANタイプ H.264&JPEG対応 BB-SW174WA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31383056
品番
BB-SW174WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120,000
マイクロホン
内蔵マイクまたは外部マイク(別売)
Φ3.5 mmモノラルミニジャック、入力インピーダンス:約2.2 kΩ
マイク入力時/使用可能マイク:プラグインパワー方式、 供給電圧:3.3 V±0.5 V
ライン入力時/入力レベル : 約-10 dBV
使用場所
屋内
防塵防水性能
IP55
用途
屋内タイプ
付属品
ACアダプター(3m)、ACコード(1.8m)、延長コード(7m)、スタンド、落下防止ワイヤー、コネクターカバー、自己融着テープ、日よけハウジング、防水スポンジ、電源用端子台、セットアップCD-ROM
材質/仕上
(本体)PC・ABS樹脂/シルバー色、(レンズカバー)クリアポリカーボネート樹脂
質量(g)
370(本体のみ)
電源
ACアダプター 入力:AC 100 V 50 Hz/60 Hz (付属のACアダプター使用)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×100×84(本体のみ、突起部除く)
消費電力
DC12V :510 mA、約6.1W
使用環境温度(℃)
-20〜+50
外部端子
アラーム入力1、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力、GND、+12V
オーディオ機能
Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約560Ω、ラインレベル
出力端子
(調整用モニター)VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、Φ3.5mmミニジャック
使用環境湿度(%)
20〜90(結露しないこと)