Panasonic(パナソニック)
16cm壁掛スピーカー
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。
即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性
120Hz~12kHz
スピーカー
16cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)
-20~+50
適合電線
銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×214×135
傾斜角度(°)
(スピーカー)7.5
質量(kg)
2.1
仕上
(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力インピーダンス(Ω)
定格入力(W)
音圧レベル(dB)
音量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31383686
WS-2015A
10k
1
(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.7
4段階(0dB、-6dB、-12dB、-∞)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31383695
WS-2030A
3.3k、10k
3
(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.7
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
31383704
WS-2035A
3.3k
3
(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)99.3
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31383713
WS-2050A
2k、4k
5
(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98.2dB(2.5W),101dB(5W)
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31383722
WS-2055A
2k
5
(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)101dB
4段階(0dB、-6dB、-12dB、-∞)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください