12cm露出形天井スピーカー

12cm露出形天井スピーカー - Panasonic(パナソニック)

即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)

入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k(スイッチ切換)定格入力(W)3周波数特性180Hz~15kHz(偏差20dB)音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)スピーカー12cmコーンスピーカー使用温度範囲(℃)-20~+50適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm寸法(mm)Φ250×78質量(g)900仕上HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
音量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31383774WS-4430A-
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
31383783WS-4435A1 W結線時0(断)1(-12 dB)2(-6 dB)3(0 dB)の4段階
3 W結線時0(断)1(-14.5 dB)2(-9 dB)3(0 dB)の4段階
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする