壁埋込みスピーカー

壁埋込みスピーカー - Panasonic(パナソニック)壁埋込みスピーカー - Panasonic(パナソニック)

工事性とインテリア性にすぐれた壁埋込タイプ。

質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×120×40仕上パネル:ABS樹脂OAアイボリー色周波数特性150Hz~18kHz(偏差20dB)スピーカー8cmフルレンジコーンスピーカー定格入力(W)3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力インピーダンス(Ω)
音圧レベル(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31383792WS-5500A3.3k、10k(3W)(出力)91(3W入力時)、(第2シグナル)89 dB(1W)93.2 dB(3W)
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
31383808WS-5505A3.3(3W)(出力)91(3W入力時)、(第2シグナル)93.2 dB(3W)
オープン
8,598
9,458(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする