Panasonic(パナソニック)
12cmシステム天井スピーカー WS-6810A
13 ×8.5 ×13 の軽量・コンパクト設計。
即結端子採用。(送り端子・分岐端子付)
1 W/3 Wの設定が可能。
4段切換えのアッテネーター付。
質量(g)
525
使用温度範囲(℃)
-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×85×130
音量
【4段階】1W時0(断)1(-12dB)2(-6dB)3(0dB)、3W時0(断)1(-14.5dB)2(-9dB)3(0dB)
仕上
ハイインパクトスチロール黒色(難燃グレード)
周波数特性
120Hz~15kHz(偏差20dB)
入力インピーダンス(Ω)
3.3k、10k
音圧レベル(dB)
(出力)91(1W/1m)、(第2シグナル音圧)93.3dB(1W)97.5dB(3W)
スピーカー
12cmコーンスピーカー
適合電線
単線Φ0.8mm~Φ1.6mm銅線
定格入力(W)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31383948
WS-6810A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください