天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12T

天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12T - Panasonic(パナソニック)

瞭度重視とともに、バスレフタイプで低音域も充実。音楽再生やスピーチなど柔軟に対応。
12cmスピーカーながら大型磁気回路と直接放射方式で、音量感をアップ。
WS-A12Tは出力3 段切換え方式。( 30 W /10 W / 5 W[100 系])

寸法(mm)(本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)質量(kg)2.5(天井パネル含む)穴径(Φmm)(天井加工)225形式フルレンジバスレフタイプ使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性90Hz~20000Hz音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmコーン形ユニット内容量1台
注意
※スピーカー設置時は、必ず付属の安全ワイヤーを取り付けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
入力(W)
指向性
インピーダンス(Ω)
音響パワーレベル(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31383957WS-A12パネル付(許容)120(連続プログラム入力)、60(RMS)-8-
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
31383966WS-A12Tパネル付・トランス内蔵(定格)100系/30、10、5、70系/15、5、2.5WHi-Z、330、1k、2k92(1W)
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする