Panasonic(パナソニック)
天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T
12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。
狭い空間でも取付け可能な薄型設計。
WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
形式
フルレンジ密閉タイプ
音圧レベル(dB)
(出力)87(1m/1W)
スピーカー
12cmディフューザー付同軸ユニット
使用温度範囲(℃)
-10~50
穴径(Φmm)
(天井加工)225
材質/仕上
(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
内容量
1台
注意
※スピーカー設置時は、必ず付属の安全ワイヤーを取り付けて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
インピーダンス(Ω)
入力(W)
音響パワーレベル(dB)
指向性
周波数特性
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31383975
WS-A22
パネル付
8
(許容)120(連続プログラム入力)、60(RMS)
-
-
110Hz~19kHz(-10dB以内)
(本体)Φ216.5×115、(スピーカーパネル)Φ275×15
2.3(天井パネル含む)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31383984
WS-A22T
パネル付・トランス内蔵
Hi-Z、330、1k、2k
(定格)100系/30、10、5、70系/15、5、2.5
86(1W)
W
110Hz~18kHz(-20dB以内)
(本体)Φ255×115、(スピーカーパネル)Φ275×15
3.2(天井パネル含む)
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください