曜日別特売

12cmコーン形スピーカー WS-M10/M10T

12cmコーン形スピーカー WS-M10/M10T - Panasonic(パナソニック)

12cmコーン形スピーカーのフルレンジバスレフタイプ。
出力音圧レベル91dB(1m/1W)で、コンパクトながら高能率を実現(メーカー従来比2dBアップ)。
ラウンド形状エンクロージャーによりスピーカー内部の定在波を抑え歪みの少ない拡声を実現。

形式フルレンジバスレフタイプ使用温度範囲(℃)10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×250×179周波数特性50Hz~16000Hz(-20dB)、100Hz~14000Hz(-10dB)音圧レベル(dB)(出力)91(1m/1W)スピーカー12cmコーンスピーカー内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31384018WS-M10-K2.5ブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
31384027WS-M10-W2.5ホワイト
23,900
取扱い終了
返品不可
31384036WS-M10T-K3.1ブラック
27,000
取扱い終了
返品不可
31384045WS-M10T-W3.1ホワイト
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする