クリアホーン

クリアホーン - Panasonic(パナソニック)クリアホーン - Panasonic(パナソニック)クリアホーン - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。

使用温度範囲(℃)-10~50仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス指向性M内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
周波数特性
音圧レベル(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31384368WT-7006(第2シグナル音圧)L級(1W:94.1dB3W:98.9dB6W:101.9dB)1.5220×233×195(取付金具含む)150Hz~13kHz(出力)96(1m/1W)
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
31384377WT-7015(第2シグナル音圧)L級(5W:102.1dB10W:105.0dB15W:106.9dB)2.7300×284×300(取付金具含む)150Hz~15kHz(出力)99(1m/1W)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31384386WT-7030(第2シグナル音圧)L級(10W:109.5 dB 20W:112.2 dB 30W:116.5 dB)3.3300×284×300(取付金具含む)180Hz~15kHz(出力)101(1m/1W)
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31384368
2022-06-04
用途: 案内放送用に
株式会社千鳥苑飲食業

大音量はあまり良くないが、普通レベルの音量だと十分使えます。コスパ良過ぎです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする