必要機能を凝縮したコストパフォーマンスモデル登場。1/3型CCD搭載、小型でコンパクトなドーム型カラー監視カメラ。
寸法(mm)Φ108×94(突起物含まず)質量(kg)0.32タイプ3.6倍バリフォーカルレンズ付使用温度範囲(℃)-10~+50電源AC24V・50/60Hz、DC12V消費電力AC24V:2.3W、DC12V:210mA仕上本体:セイルホワイト、ドーム部:スモークポリカーボネート樹脂 (分光透過率32%)機能カメラタイトル、光量補正、逆光補正、暗部補正、電子シャッター、AGC、電子感度アップ、ホワイトバランス、デジタルノイズリダクション、カラー白黒切換、モーションディテクター、シーファイル数2、プライバシーゾーン、画揺れ補正、電子ズーム、映像反転表示、歪補正、言語設定使用湿度範囲90%以下(結露しないこと)モニター出力(画角調整用)VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、Φ3.5mmミニジャック(モノラル)映像出力VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、BNCプラグ内容量1台