曜日別特売

テルックカメラ駆動ユニット(500m以内)

テルックカメラ駆動ユニット(500m以内) - Panasonic(パナソニック)

テルックカメラ用駆動ユニット。
テルックカメラに同軸ケーブル1本で接続するだけでカメラ電源供給とカメラ映像信号・音声信号伝送が可能。
データ通信機器(システムコントローラーなど)にも接続可能。
映像信号とカメラ電源を1本のケーブルで伝送。

電源AC100・50/60Hz内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31384815WV-PS171.01台用18138×44×185(ゴム足除く)
40,000
取扱い終了
31384824WV-PS1744.04台用56420×44×350(ゴム足、突起部含まず)
80,000
取扱い終了
返品不可
31384833WV-PS1784.28台用102420×44×350(ゴム足、突起部含まず)
150,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする