Panasonic(パナソニック)
監視カメラ WV-SFV481/SFN480
9メガピクセル360°全方位ネットワークカメラ。薄型・コンパクトで、高解像度。多彩な映像配信モードを搭載。
電源
DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)
消費電力
DC12V:910mA/約10.9W/PoE DC48V:200mA/約9.6W(クラス0機器)
モニター出力
(画角調整用)VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、Φ3.5モノラルミニジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(ソフトウェアから変更)、オーディオ/モニター出力プラグを切り替えて出力
オーディオ機能
(出力)Φ3.5mmステレオミニジャック、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
内容量
1台
注意
※レンズ交換不可。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
防塵防水性能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31385147
WV-SFN480
-
¥
230,000
取扱い終了
返品不可
31385156
WV-SFV481
JIS C 0920保護等級 IP66(IEC60529)、Type 4X(UL50)、NEMA 4X準拠
¥
290,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください