WV-SFN480 監視カメラ WV-SFV481/SFN480 Panasonic(パナソニック) 31385147

監視カメラ WV-SFV481/SFN480

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31385147 品番WV-SFN480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

9メガピクセル360°全方位ネットワークカメラ。薄型・コンパクトで、高解像度。多彩な映像配信モードを搭載。

防塵防水性能- 寸法(mm)アタッチメント金具使用時:(最大径)Φ150×(高さ)52.1、卓上カバー使用時:(最大径)Φ150×(高さ)63.0 質量(g)アタッチメント金具使用時:約480、卓上カバー使用時:約440 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 消費電力DC12V:910mA/約10.9W/PoE DC48V:200mA/約9.6W(クラス0機器) 使用環境温度:天井設置/壁設置/カメラ取付台設置-10℃〜+50℃(電源投入時:-10℃〜+50℃)、卓上設置/三脚設置-10℃〜+40℃(電源投入時:-10℃〜+40℃)、湿度0%〜90%(結露しないこと) モニター出力(画角調整用)VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、Φ3.5モノラルミニジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(ソフトウェアから変更)、オーディオ/モニター出力プラグを切り替えて出力 保存環境温度:-20〜+65℃、湿度:10〜95%(結露しないこと) 耐衝撃性- 外部端子アラーム入力1/1端子、アラーム入力2/アラーム出力 1端子、アラーム入力3/AUX出力 1端子 オーディオ機能(出力)Φ3.5mmステレオミニジャック、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
注意
※レンズ交換不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする