ワイヤレス充電器(無接点タイプ)

ワイヤレス充電器(無接点タイプ) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

充電池パックWX-4451を入れたWX-4100B/4212C/4300B/4360B/4370BおよびWX-4400Cを充電するための充電器
1度にマイク2本をセットして5時間で充電を完了

質量(g)700電源AC100・50/60Hz・4W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×100×108(高さはゴム足含まず)仕上黒色ABS樹脂、マンセルNI近似色内容量1個
注意
※充放電回数500回を目安に買い替えが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31385585WX-4450
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31385585
2020-01-27
用途: 授業で使うピンマイクの充電
教育・研究機関

問題なく動作しています。ピンマイクを充電する際はアタッチメントを取り外す必要があるのですが、一見して取り外せるように見えないので戸惑いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする