アッテネーター(6500A、6600Aシリーズ用)

アッテネーター(6500A、6600Aシリーズ用) - Panasonic(パナソニック)

スピーカー本体にワンタッチで装着可能なアッテネーター。
ワンタッチ結線できる即結端子採用。スピーカー分岐時にも対応。
スライドスイッチ採用により音量調節が簡単。

音量4段階(OFF:断、1:-12dB、2:-6dB、3:0dB)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
入力インピーダンス(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31385716WZ-5711W10k
2,000
取扱い終了
返品不可
31385725WZ-5723W3.3k
2,000
取扱い終了
返品不可
31385734WZ-5735W2k
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする