曜日別特売

ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ)

ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ) - Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。

音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
入力容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
入力インピーダンス(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31385804WZ-VC101751W48×110×4810k
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31385813WZ-VC1061850.5~6W48×110×4920k~1.67k
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
31385822WZ-VC1301850.5~30W48×110×4920k~330
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
31385838WZ-VC1601850.5~60W48×110×4920k~167
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31385813
2017-05-23
用途: 有線放送ボリューム
製造業

ナショナル時代のコントローラーで他店も探していりましたがモノタロウさんにあり安価で購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする