モノタロウ

斜ニッパー

斜ニッパー - モノタロウ斜ニッパー - モノタロウ斜ニッパー - モノタロウ斜ニッパー - モノタロウ斜ニッパー - モノタロウ斜ニッパー - モノタロウ斜ニッパー - モノタロウ斜ニッパー - モノタロウ
(29件のレビュー)

1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき

全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)146刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2内容量1本
注意
※本来の目的以外の使用はしないでください。
※電気の流れている物に使用はしないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※ハンマーの代わりに使用しないでください。
※作業時は保護メガネや手袋などを着用してください。
※切断物が飛び散りますので、回りに確認してから作業してください。
※切断能力以上の線材を使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33138315MSN-150
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 配線被膜剥き作業
北網圏総合研究所株式会社サービス業

配線被膜剥きき用に購入しました。
1.7と2.1のストリップ穴が良い役目を果たしてくれます。
それ以外はグルんと回せば大体上手く剥けます。
ずっとストリップ穴無しのニッパーでやっていたのですごく楽です。
普通のニッパーとしても使えますし、常に使える工具箱に収納してます。
買って良かったです。

対象商品 : 33138315
2024-01-30
用途: 情報通信業(電話工事、光ケーブル工事)
中村通信システム

丁度良い大きさで、使い心地良く、値段もお手頃。
良い買い物でした。
又機会があれば注文したいです。

対象商品 : 33138315
2024-02-10
用途: ワイヤー、タイラップ等切断作業
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

スプリングが付いてて、開いてくれるニッパーをモノタロウブランドで探していたが検索がヘタクソで見つからず、やっとのことで発見。以前同じようなタイプのニッパーを使用していたが、切断部への刃先の合わせ方を間違えて、先端を折ってしまい使い物にならないようにしてしまったしたので、手頃なお値段で同等タイプのニッパーを探してました。慣れているので使い勝手がいいです。ニッパーだけで、4本持ってますが、百均のニッパーだけは、絶対含まれていないとうことだけは言いたい。

対象商品 : 33138315
2024-05-24
用途: 機械作業
教育・研究機関

他社製品と比較して安価ですが,基本的な作業には全く問題なく使用出来ています.

対象商品 : 33138315
2021-06-15
用途: オートバイのメンテナンス
製造業

使用感は普通で、十分に機能は満足する。非常に良い点は兎に角コストパフォマンスである。壊れても構わない感覚で使用できるので無理が効き作業が早く完了する。

対象商品 : 33138315
2021-03-31
用途: 電線のカット等

安いのにとても使いやすい。よく切れるしスプリングも便利。
ストリップ穴は無い方が使いやすいかな。どうせストリッパー使うし。
それ以外は大満足。

1が参考にしています
対象商品 : 33138315
2020-12-22
用途: プラスチックパーツの切断や針金等の切断

低価格ですがしっかりしています。繊細な作業には技術が必要かと。

対象商品 : 33138315
2021-04-18
用途: 自宅リフォーム

石膏ボードをはがす時の釘抜き用に使用、本来の目的外使用ですが、強度、握りやすさに問題はありません。開く方に働くばねが組込まれていて、好みが別れますが、自分は使いやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする