アトムリビンテック
アルミ引掛柱(面付け)
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
引掛柱には、ピッチ20mmで棚受穴、ピッチ200mmでねじ止め穴を設けてあります。
ピッチ(mm)
棚受穴20
ねじ止め穴200
用途
室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
材質/仕上
アルミ押出し材/アルマイトシルバー
推奨ねじ
+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※棚1枚当り(棚受4ケ使用)2Kg 以下でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09416251
アルミ引掛柱(面付け)
1820
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09416267
アルミ引掛柱(面付け)
2430
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。