アトムリビンテック
ステン引掛柱(面付け)
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
ピッチ(mm)
棚受穴17
ねじ止め穴221
用途
室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
推奨ねじ
+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※棚1枚当り(棚受4ケ使用)2 Kg 以下でご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09416303
引掛柱
1820
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09416321
引掛柱
2483
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09416312
引掛柱
1820
ステンレス(SUS430)/ヘアーライン
¥
850
取扱い終了
返品不可
09416337
引掛柱
2483
ステンレス(SUS430)/ヘアーライン
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。