高濃度プラズマクラスター25000 空気清浄機

高濃度プラズマクラスター25000 空気清浄機 - シャープ

奥行1/2の薄型コンパクトサイズ。(メーカー従来機FU-E30比)
高濃度プラズマクラスター25000。
「静電HEPA・脱臭一体型フィルター」。
高感度ホコリセンサー&PM2.5モニター搭載。

質量(kg)約4.9ホワイト消費電力(W)(待機時)約0.4風量(m3/min)(強)1.5、(中)1.0、(弱)0.5電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×98(+脚部54)×444消費電力(W)(50/60Hz)(強)12、(中)5.2、(弱)2.4機能(運転)自動運転、手動運転、(モニター)キレイモニター、PM2.5モニター、(センサー)高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー運転音(dB)(強)43、(中)35、(弱)18適合床面積【高濃度プラズマクラスター】約6畳(約10m2)、【空気清浄】6畳(10m2)電気代の目安1時間あたり/(強)約0.3円、(中)約0.14円、(弱)約0.06円浄化方式「高濃度プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化内容量1台
注意
※タバコの有害物質(一酸化炭素等)はすべて除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31393757FP-FX2-W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする