曜日別特売

高濃度プラズマクラスター25000 業務用空気清浄機

高濃度プラズマクラスター25000 業務用空気清浄機 - シャープ

プラズマクラスターイオンとフィルターのW効果。導入しやすい壁掛け/棚置き兼用型。
高効率包み込み気流でイオンが空間全体に届く。
風向き可変ルーバーで状況に合わせて調整できる。
細かなハウスダストもキャッチするHEPAフィルターを搭載。
低消費電力と低騒音設計で毎日快適に使える。
汚れを見張ってかしこく制御するニオイ/ホコリセンサー。

適合床面積空気清浄/約40畳(約66m2)、高濃度プラズマクラスター/約21畳(約35m2)質量(kg)約12消費電力(W)(フルパワー)74、(強)48、(中)18、(静音)8センサーニオイ/ホコリセンサー電源コード(m)約2.5(キャブタイヤ電源コード)フィルター集じんフィルター、脱臭フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)1124×190×390運転音(dB)(フルパワー)52、(強)48、(中)38、(静音)25操作ワイヤレスリモコン吹出方向2方向吹き出し/水平面に対し約-60°~+60°、垂直面に対して-15°~+45°電気代の目安年間/(フルパワー)約17500円、(強)約11350円、(中)約4260円、(静音)約1890円運転モードフルパワー/強/中/静音イオン濃度(ions/cm3)(フルパワー)-、(強)約25000、(中)-、(静音)約7000PM2.5対応脱臭機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31393802FU-M1000-W
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする