NOJIMA ENGINEERING
ファサームS2 フルエキゾースト 4-1 Ca NMB015-CLK
ミドルクラスにも伝統のノジマサウンド。音量規制クリア、オイル/フィルター交換可。
取付可能対象
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:×、ステップ:○、タンデム:○
材質
ステンレスエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー
形状
フルエキゾースト、集合:4-1
質量(kg)
6.7、STD:9.0
色
カーボン
タイプ
STD
加工
無
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB400SF Revo [NC42]08-13 , ホンダ[HONDA]CB400SB Revo [NC42]08-13
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成19年排気ガス規制適合、平成22年騒音規制適合/成績表:有り 純正オプションセンタースタンド併用不可。※バイク本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31417024
NMB015-CLK
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください