NOJIMA ENGINEERING
FASARM S フルエキゾースト 4-1 ステンレスエキゾーストパイプ/ステンレスサイレンサー ポリッシュ
低速トルクを出しながらミドルクラスならではの回して楽しい特性を追求。伝統のサウンドとパワーフィールを継承しています。機械曲げステンレスエキパイ+カーボン、またはステンレスサイレンサーの2タイプ。
取付可能対象
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状
フルエキゾースト、集合:4-1
色
ステンレスポリッシュ
タイプ
機械曲げステンレス/STD Sus
適合車種
BALIUS2(-08)
車輌型式
車両型式:BA-ZR250B 仕向け地:国内
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成11年排気ガス規制適合、平成13年騒音規制適合/成績表:有り※バイク本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31417146
NMS616SU
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください