ビンテージメガホン(エンブレム有り) フルエキゾースト 2-2(バイパスパイプ有) ステンレスエキゾーストパイプ/ステンレスサイレンサー ブラック

ビンテージメガホン(エンブレム有り) フルエキゾースト 2-2(バイパスパイプ有) ステンレスエキゾーストパイプ/ステンレスサイレンサー ブラック - NOJIMA ENGINEERINGビンテージメガホン(エンブレム有り) フルエキゾースト 2-2(バイパスパイプ有) ステンレスエキゾーストパイプ/ステンレスサイレンサー ブラック - NOJIMA ENGINEERING

ビンテージ系マシンをシックに引き締めるトラディショナルなスタイル。極力焼けを抑えたステンレス/クローム仕上げ(W800は黒塗装もラインナップにございます)。各種規制をクリアした安心のJMCA認定。エンブレムの有無を選択することができます。

取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○形状フルエキゾースト、集合:2-2(バイパスパイプ有)ブラックタイプ機械曲げステンレス/ビンテージメガホン エンブレム有り Sus適合車種W800(11-16)車輌型式車両型式:EBL-EJ800A 仕向け地:国内内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成19年排気ガス規制適合、平成22年騒音規制適合/成績表:有り 受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。※バイク本体は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31417182NMS632MBE-CLK
オープン
189,800
208,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする