GT-ミドル スリップオン チタンテールパイプ/ステンレスサイレンサー ポリッシュ

GT-ミドル スリップオン チタンテールパイプ/ステンレスサイレンサー ポリッシュ - NOJIMA ENGINEERINGGT-ミドル スリップオン チタンテールパイプ/ステンレスサイレンサー ポリッシュ - NOJIMA ENGINEERING

Ninja250の素性の良さはそのままに低速トルクとピークパワーを上乗せ。比較的手軽なスリップオンながら、乗りやすく且つ伸びやかなパワー特性で、エントリーユーザーはもちろんベテランライダーも納得の一本。もちろん排ガス/騒音規制をクリアした安心のJMCA認証マフラーです。

取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○形状スリップオンステンレスポリッシュタイプ機械曲げチタン/GTミドル Sus適合車種Ninja250(13-16)、Z250(13-16)車輌型式車両型式:JBK-EX250L 仕向け地:国内内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成18年排気ガス規制適合、平成22年騒音規制適合/成績表:無し(純正触媒使用:排ガス成績書不要)※バイク本体は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31417234NMS646SGTM-CLK
オープン
52,980
58,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする