NOJIMA ENGINEERING
FASARM M2 フルエキゾースト 1-1 ステンレスエキゾーストパイプ/ステンレスサイレンサー ポリッシュ
スポーティーなM2サイレンサーに焼き色無しのソリッドなチタンパイプの組み合わせで軽快感をUP。歯切れ良いサウンドとメリハリのあるパワー特性で、小排気量ならではの機動力にさらに拍車をかけます。
取付可能対象
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○、アンダーカウル:-
形状
フルエキゾースト、集合:1-1
色
ステンレスポリッシュ
タイプ
機械曲げステンレス/M2 Sus
適合車種
GD250N(14)
車輌型式
車両型式:GD250N 仕向け地:日本
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成18年排気ガス規制適合、平成22年騒音規制/平成22年騒音規制/成績書:有り※バイク本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31417243
NMSHY006S-CLK
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください