曜日別特売

FASARM S チタン フルエキゾースト 4-2-1 チタンエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー

FASARM S チタン フルエキゾースト 4-2-1 チタンエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー - NOJIMA ENGINEERINGFASARM S チタン フルエキゾースト 4-2-1 チタンエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー - NOJIMA ENGINEERING

ノジマのエキゾーストテクノロジーと機械曲げ技術の進歩が可能にしたハイコストパフォーマンスチタンマフラー。ソリッドな機械曲げチタンエキパイ+Sチタンサイレンサー。主な4-1集合モデルにはスパイラルコレクターを採用。

取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○形状フルエキゾースト、集合:4-2-1カーボンタイプ機械曲げチタン/V Ca適合車種CB1300SF(98-02)車輌型式車両型式:SC40 仕向け地:国内内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※排気ガス規制以前※バイク本体は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31417645NT007VC
オープン
139,800
153,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする