NOJIMA ENGINEERING
FASARM R チタン フルエキゾースト 4-1SC(スパイラルコレクター) チタンエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー
究極のコストパフォーマンスチタン。集合部にSC(スパイラルコレクター)を採用したモデル。レーシーなテールアップタイプ
取付可能対象
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:×
形状
フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色
カーボン
タイプ
機械曲げチタン/V Ca
適合車種
XJR1300(-06)、XJR1200
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※平成11年排気ガス規制適合、平成13年騒音規制適合/成績表:純正無し(純正マフラー触媒無しの為、排ガス成績書不要) タンデムアッププレートの使用でタンデム可能です。※バイク本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31418056
NTPX215VC
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください