NOJIMA ENGINEERING
DLCチタン フルエキゾースト 1-1 チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー ブラック(DLCコーティング)
少しやり過ぎとも思えるミドルクラス用DLCチタンサイレンサーと美しいポリッシュ&焼き仕上げチタンパイプの組み合わせで、クラスを超えた質感とサウンドを提供します。
取付可能対象
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:、タンデム:△
形状
フルエキゾースト、集合:1-1
色
ブラック(DLCコーティング)
タイプ
機械曲げチタン焼き/GT 楕円 Ti DLC
適合車種
GROM(13-15)
車輌型式
車両型式:EBJ-JC61
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定 パイプが同乗者の足に近い為、一人乗りを推奨します。※バイク本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31418765
NT026GTD-CLK
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください