曜日別特売

FASARM M2 スリップオン ステンレステールパイプ/ステンレスサイレンサー ポリッシュ

FASARM M2 スリップオン ステンレステールパイプ/ステンレスサイレンサー ポリッシュ - NOJIMA ENGINEERINGFASARM M2 スリップオン ステンレステールパイプ/ステンレスサイレンサー ポリッシュ - NOJIMA ENGINEERING

ティアドロップ形状のM2サイレンサーは、内部構造を最適化することで、手軽なスリップオンながらノジマらしい伸びのあるパワーフィールを実現。厳しい成22年規制にも適合した安心のJMCA認定政府認証マフラーです。

取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○形状スリップオンステンレスポリッシュタイプ機械曲げステンレス/M2 Sus適合車種D-TRACKER125(10-15)、KLX125(10-15)車輌型式車両型式:EBJ-LX125D/EBJ-LX125C内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成19年排気ガス規制適合、平成22年騒音規制適合、政府認証 政府認証マフラー(平成19年排ガス規制/平成22年騒音規制適合) 適合型式:EBJ-LX125D/EBJ-LX125C※バイク本体は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31418783NMM631S-CLK
オープン
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする