NOJIMA ENGINEERING
FASARM M チタン フルエキゾースト 1-1 チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
全回転域において空燃比の上下動を最小限とすることで、エンジン仕様に関わらずセッティングの出しやすい特性です。このレーシングタイプはOPENクラスのレースにお薦め。レース専用マフラー、ダウンタイプ。
形状
フルエキゾースト、集合:1-1
色
チタン
タイプ
機械曲げチタン/M2 Ti
適合車種
KSR110(-08/13-15)
車輌型式
車両型式:BC-KL110A/KL110DDF
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA× 公道走行不可※バイク本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31418826
NMM641TI-DRS
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください