曜日別特売

1,2-ジクロロエタン(研究実験用)

1,2-ジクロロエタン(研究実験用) - 林純薬工業1,2-ジクロロエタン(研究実験用) - 林純薬工業
(3件のレビュー)
名称二塩化エチレン、1,2-Dichloroethane種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH2ClCH2Cl比重d≒1.25化学組成CH2ClCH2Cl危険等級労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込むと有害、眼刺激、吸入すると有毒、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、臓器の障害 (血液系、中枢神経系、心臓血管系、肝臓、消化管、腎臓、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系、肝臓、心臓血管系、甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系、腎臓)、水生生物に有害平均分子量98.96PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号107-06-2別称二塩化エチレン内容量1本(500mL)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3141883504000825特級
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3141884404000845一級
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31418844
2024-08-28
用途: アクリルの接着とシルク印刷面の塗料はがし
小千谷プラスチック製造業

アクリル接着では、メタンは速乾ですが、エタンの方が遅いので作業がやりやすいと思います。
又シルク印刷面の塗料はがしですが、意外と簡単に出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 31418844
2021-11-23
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が購入出来て、大変便利に使用出来ました。

対象商品 : 31418844
2019-11-29
用途: フィラメント処理
その他業種

ジクロロメタンと似た成分だがやはり若干違いがある。接着するより溶かす方を重要視するならこちらがお薦め。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする